Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight o.Fassung IP54, sw, V4A, quad. 37016080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-77185062
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     37016080
EAN/GTIN:
     4251433981015
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight o.Fassung IP54, sw, V4A, quad. 37016080

Einbaudownlight, V4A, IP54, ohne LED-Modul, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit STEAM verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 50 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,34*
€ 53,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,06*
€ 62,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,81*
€ 62,21*
€ 8,50*
ab € 47,42*
€ 63,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,96*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006080
ab € 45,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37015080
ab € 44,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006070
ab € 45,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005070
ab € 42,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005420
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.