Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V
KNX-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-18151000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-18151000
EAN/GTIN:
     4250047799788
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

KNX-LED Dimmer, IP20, 4x 2.5A, 12-24V

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: KNX
  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 5,4∕ 3 cm
  • IP-Schutzart: 20
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: BRUM-18151000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Dimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,91*
€ 254,55*
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 286,73*
€ 8,50*
ab € 287,94*
€ 287,94*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 244,34*
€ 296,41*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 252,87*
€ 304,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.