Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-17664020
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17664020
EAN/GTIN:
     4251433919506
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Konverter, IP20, 230V AC, sek. 350mA, 10.2-14W, Anschlussbox + Plug&Play Stecker, Phasenabschnitt dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Zubehör: Einbaugehäuse excl
  • Artikelnummer: BRUM-17664020
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Länge des Anschlußkabels: 11 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Abmessungen ohne Adapter-L∕ B∕ H: 12,5∕ 5,1∕ 2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 110 kg
  • Hinweise: Nicht geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kabeldurchmesser: max. 1,52 mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Anschlussbox / Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 80 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Dimmbarer Konstantstrom LED Treiber mit 350mA Ausgangs-Konstantstrom.
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Material: Metall
  • Mit Anschlussbox für Klemmverbindung an 220 bis 240V AC Netzspannung.
  • Zubehör: Schalter excl
  • Sekundärseitig mit Plug&Play Steckern für geeignete Brumberg Produkte.
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Mindestlast: 10,2 Watt, Maximallast: 14 Watt.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung.
  • Zubehör: Verbindungskabel incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,89*
€ 35,89*
€ 5,46*
ab € 30,60*
€ 41,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 41,44*
€ 5,95*
ab € 31,69*
€ 42,84*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,20*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.