Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t
LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-14037223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-14037223
EAN/GTIN:
     4251433926245
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte HYBRIDE FLAT, V4A, IP67 IK08, 24V DC, 6W 3000K 420lm 30°, befahrbar bis 1t

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 ... + 25 °C
  • Runde LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, IK08
  • Marke: Brumberg
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 3,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: edelstahl
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,8 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,627 kg
  • Gewichtbelastbarkeit: 1000 kg
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-14037223
  • Mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung.
    Optimale Lichtverteilung durch transparente Glas-Abdeckung.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 11∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Material: Edelstahl
  • Inkl. 100cm Anschlussleitung mit Aquastop und Montage-Federn.
  • Zubehör: Montagefedern incl
  • Material: Glas
  • Max. Belastung 1.000 Kg,
    Die Einbauleuchte ist nicht für den Einbau im Verkehrsbereichen geeignet.
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert, sek. 24V DC
  • Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,96*
€ 109,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,04*
€ 115,27*
€ 5,46*
ab € 96,71*
€ 117,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 98,67*
€ 120,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,40*
€ 121,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.