Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Lampe G45, E14, 5,5W, 470lm, 2700K, RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SMD Lampe G45, E14, 5,5W, 470lm, 2700K, RGB
LED SMD Lampe G45, E14, 5,5W, 470lm, 2700K, RGB
LED SMD Lampe G45, E14, 5,5W, 470lm, 2700K, RGB
Artikel-Nr.:
     911-BLU-49292
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49292
EAN/GTIN:
     4260293205896
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED SMD Lampe G45, E14, 5,5W, 470lm, 2700K, RGB

  • Marke: Blulaxa
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: RGBW Leuchmittel mit Fernbedienung
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 8,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Artikelnummer: BLU-49292
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtfarbe: RGB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,50*
€ 5,50*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,48*
€ 6,80*
7 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 21,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.