Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS
LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS
LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS
LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48942
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48942
EAN/GTIN:
     4260293200006
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel

LED Edisonlampe ST64, E27, 5W 1800K 250lm, Glas gold VBS

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 1800 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: Amber
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Kolbenform: ST64
  • Lampentyp: Edisonlampe, Fadenlampe
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: gold
  • Größe: Ø∕ H: 6,4∕ 14,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Leuchtmittel Edison Birnenform
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-48942
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,88*
€ 10,12*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 16,23*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.