Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A, ST64, 5W, 250lm, 1800K, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039U-9859536987
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     536987
EAN/GTIN:
     4260293200006
Suchbegriffe:
LED-Lampe
BLULAXA
Vintage
flex
LED-Lampe, BLULAXA Vintage flex Filament, EEK: A, ST64, 5W, 250lm, 1800K, gold

Die LED Filament Vintage Edison Lampe Birnenform ST64 aus der BLULAXA® Serie besticht sowohl durch ihr tolles Design als auch durch ihre technischen Daten. Die LED Filamente erstrahlen im extrem warmweißen Licht, welches aufgrund der goldenen Die LED Filament Vintage Edison Lampe Birnenform ST64 aus der BLULAXA® Serie besticht sowohl durch ihr tolles Design als auch durch ihre technischen Daten. Die LED Filamente erstrahlen im extrem warmweißen Licht, welches aufgrund der goldenen Glasabdeckung eine ganz besondere Ausleuchtung ermöglicht. Zusätzlich sorgt diese Abdeckung dafür, dass das Licht gleichmäßig und blendfrei ausgeschüttet wird. Bezüglich der technischen Daten sind insbesondere die lange Lebensdauer und die hohe Schaltfestigkeit Grund dafür, dass die LED Filament Vintage Edison Lampe Birnenform solch eine hohe Energieeffizienz aufweist. - Sofort voller Lichtstrom (< 0,5s) - Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen - Goldene Glasabdeckung für eine homogene Ausleuchtung - Besonderes Design - Geringe Wärmebildung - Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber) Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) Energieeffizienzklasse: A Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h Leistung: 5 W Entspricht Glühlampe: 25 W Bauform: ST64 Sockel: E27 Lichtfarbe: 1800 K (extra warmweiß) Lichtstrom: 250 lm Lichtausbeute: 50 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 300° Dimmbar: Nein Mittlere Lebensdauer: 15.000 Stunden Schaltzyklen: 50.000 x Leistungsfaktor: < 0,5 s Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % Schutzart: IP20 Zündzeit: Sofort voller Lichtstrom Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s Quecksilbergehalt: 0,0 mg Gewicht: 41 g Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C Lagertemperatur: -30°C bis +60°C Maße (ØxH): 64x140 mm

Weitere Suchbegriffe: Filament
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 5,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,86*
€ 10,20*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.