Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa® LED Kopflampe, Leuchtweite 120m, IP54, 3W 6000K 250lm, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, hochwertiges Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa® LED Kopflampe, Leuchtweite 120m, IP54, 3W 6000K 250lm, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, hochwertiges Design
Blulaxa® LED Kopflampe, Leuchtweite 120m, IP54, 3W 6000K 250lm, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, hochwertiges Design
Blulaxa® LED Kopflampe, Leuchtweite 120m, IP54, 3W 6000K 250lm, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, hochwertiges Design
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48605
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48605
EAN/GTIN:
     4260293197450
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Blulaxa® LED Kopflampe, Leuchtweite 120m, IP54, 3W 6000K 250lm, 2 Schaltstufen, Signal-Blinkmodus, hochwertiges Design

  • Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Artikelnummer: BLU-48605
  • Zubehör: 3 x AAA excl
  • Schaltzyklen: 100000
  • Reichweite: 120 Meter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Verstellbares Stirnband-L: 66 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,70*
€ 10,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,74*
€ 12,88*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 27,71*
€ 38,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.