Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W
Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48334
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48334
EAN/GTIN:
     4260293196019
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48334
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 852085
  • Produktart: Leuchtmittel Filament Globe
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 12,50∕ 17,00cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 4,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,93*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48156
ab € 3,29*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.