Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W
Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48334
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48334
EAN/GTIN:
     4260293196019
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Blulaxa LED Filament Glühfaden Globelampe RETRO opal, 12,5cm, 300°, E27, warmweiß, Glas, 10W

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48334
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 852085
  • Produktart: Leuchtmittel Filament Globe
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 12,50∕ 17,00cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 4,69*
€ 8,50*
ab € 3,82*
€ 5,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,22*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
538060
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.