Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO opal, 300°, E27, warmweiß, Glas, 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO opal, 300°, E27, warmweiß, Glas, 7W
Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO opal, 300°, E27, warmweiß, Glas, 7W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-48151
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48151
EAN/GTIN:
     4260293196378
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Blulaxa LED Filament Glühfaden Lampe Birnenform RETRO opal, 300°, E27, warmweiß, Glas, 7W

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: BLU-48151
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 851718
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 6,00∕ 10,60cm
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 2,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,31*
€ 6,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48334
ab € 3,84*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
538060
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.