Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Transformator Trafo 12V DC, Festspannung, ultraflache Bauform, 0.5W-30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Transformator Trafo 12V DC, Festspannung, ultraflache Bauform, 0.5W-30W
Blulaxa LED Transformator Trafo 12V DC, Festspannung, ultraflache Bauform, 0.5W-30W
Artikel-Nr.:
     911-BLU-47953
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-47953
EAN/GTIN:
     4260293195623
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Blulaxa LED Transformator Trafo 12V DC, Festspannung, ultraflache Bauform, 0.5W-30W

  • Marke: Blulaxa
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Nennstrom: max. 2500 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Eingang: 2 x 0,75 mm², Schraubklemme
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,8∕ 5,1∕ 1,7 cm
  • Betriebsspannung: 200 - 240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: BLU-47953
  • Ausgang: 2 x 0,75 mm², Schraubklemme
  • Produktart: Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,47*
€ 15,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,49*
€ 18,07*
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 20,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 26,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.