Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 3W, 160°, E14, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 3W, 160°, E14, warmweiß
Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 3W, 160°, E14, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-BLU-46845
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-46845
EAN/GTIN:
     4260293190703
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Blulaxa LED Lampe Kerzenform SMD Essential, 3W, 160°, E14, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Blulaxa
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Größe: Ø∕ L: 3,7∕ 10,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: BLU-46845
  • Lichtausbeute: 83 lm/W
  • Sofort voller Lichtstrom
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 624610
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,41*
10
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,89*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 1,16*
€ 2,04*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47212
ab € 1,17*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
538374
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.