Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0789, breit, mit Zeitungshalter, 33.5 x 40 x 16cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0789, breit, mit Zeitungshalter, 33.5 x 40 x 16cm, Edelstahl
Briefkasten Typ Nr. 0789, breit, mit Zeitungshalter, 33.5 x 40 x 16cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690789
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690789
EAN/GTIN:
     4007235907896
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten Typ Nr. 0789, breit, mit Zeitungshalter, 33.5 x 40 x 16cm, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690789
  • Größe: ohne Zeitungshalter-B∕ H∕ T: 40∕ 33,5∕ 10 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Größe: mit Zeitungshalter-T: 16 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 30∕ 4 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 272,00*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 228,78*
€ 275,67*
€ 5,95*
ab € 227,89*
€ 276,29*
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 278,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 245,71*
€ 295,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,39*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.