Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0774, hoch, ohne Zeitungshalter, 40 x 33 x 15cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0774, hoch, ohne Zeitungshalter, 40 x 33 x 15cm, Edelstahl
Briefkasten Typ Nr. 0774, hoch, ohne Zeitungshalter, 40 x 33 x 15cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690774
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690774
EAN/GTIN:
     4007235907742
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten silber
briefkasten

Briefkasten Typ Nr. 0774, hoch, ohne Zeitungshalter, 40 x 33 x 15cm, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690774
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 33∕ 40∕ 15 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 25,5∕ 3,7 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
Weitere Suchbegriffe: briefkasten höhe 400 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 214,63*
€ 214,63*
Frei Haus
ab € 190,07*
€ 230,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,25*
€ 231,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,09*
€ 232,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 193,91*
€ 234,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.