Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenständer Typ Nr. 0768, Höhe 110cm, mit Bohrungen für Briefkasten und Zeitungshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkastenständer Typ Nr. 0768, Höhe 110cm, mit Bohrungen für Briefkasten und Zeitungshalter, Edelstahl
Briefkastenständer Typ Nr. 0768, Höhe 110cm, mit Bohrungen für Briefkasten und Zeitungshalter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690768
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690768
EAN/GTIN:
     4007235907681
Suchbegriffe:
Briefkastenständer
Briefkastenstandanlage
Standbriefkasten
Draht-Zeitungshalter

Briefkastenständer Typ Nr. 0768, Höhe 110cm, mit Bohrungen für Briefkasten und Zeitungshalter, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690768
  • Zubehör: Briefkasten excl
  • Größe: mit Bodenplatte-B∕ H∕ T: 38∕ 110∕ 12 cm
  • Zur Montage auf dem Fundament.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Zeitungshalter excl
  • Größe: Mittiger Rohrabstand-B: 20 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Geeignet für nahezu alle Albert Edelstahl-Briefkästen (außer ALB-690773 / Briefkasten Typ Nr. 0773 mit Gravur „POST“) und Albert Edelstahl-Zeitungshalter.
  • Größe: Rohr-Durchmesser-Ø: 6 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 196,50*
€ 196,50*
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 212,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,50*
€ 213,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 176,74*
€ 215,68*
Frei Haus
ab € 180,92*
€ 219,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
690769
ab € 155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.