Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Typ Nr. 0755, mit Zeitungshalter (oben), 55 x 33 x 14cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Typ Nr. 0755, mit Zeitungshalter (oben), 55 x 33 x 14cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Briefkasten Typ Nr. 0755, mit Zeitungshalter (oben), 55 x 33 x 14cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690755
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690755
EAN/GTIN:
     4007235907551
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Briefkasten Typ Nr. 0755, mit Zeitungshalter (oben), 55 x 33 x 14cm, Briefeinwurf von vorn, Edelstahl

  • Artikelnummer: ALB-690755
  • Zubehör: veredeltes Stahlschloss mit 2 Schlüsseln incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 33∕ 54∕ 14 cm
  • Aufputz-Montage
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Edelstahl rostfrei
  • Marke: albert
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Zubehör: Montagematerial incl
  • Größe: Einwurföffnung-B∕ T: 26∕ 4 cm
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mit Briefkastenständer als Standbriefkasten nutzbar.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,50*
€ 335,50*
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 337,65*
€ 5,95*
ab € 281,69*
€ 338,26*
Frei Haus
ab € 285,89*
€ 341,07*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 303,05*
€ 362,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 174,39*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.