Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2041, 3-flammig, Höhe 209cm, IP44, 3x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2041, 3-flammig, Höhe 209cm, IP44, 3x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2041, 3-flammig, Höhe 209cm, IP44, 3x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682041
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682041
EAN/GTIN:
     4007235820416
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2041, 3-flammig, Höhe 209cm, IP44, 3x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Weiß

  • Artikelnummer: ALB-682041
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 75∕ 228 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 21,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 816,29*
€ 905,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 813,28*
€ 905,87*
Frei Haus
ab € 824,89*
€ 914,29*
Frei Haus
ab € 932,00*
€ 932,00*
Lager 911
Frei Haus
ab € 843,77*
€ 935,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,85*
€ 1.113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,41*
€ 1.102,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,36*
€ 1.064,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,03*
€ 1.036,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,77*
€ 1.004,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,92*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.