Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680645
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680645
EAN/GTIN:
     4007235806458
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0645 mit Bogenarm, IP44, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-680645
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 34,5∕ 33,5 cm
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund, Doppelkegel
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Größe: Wandhalterung-Ø: 10 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,13*
€ 115,13*
€ 5,46*
ab € 100,61*
€ 125,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,70*
€ 125,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,42*
€ 128,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,96*
€ 129,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
681005
ab € 58,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.