Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2078, IP43, Höhe 76.5cm, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm, Alu-Guss / Blasenglas klar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2078, IP43, Höhe 76.5cm, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm, Alu-Guss / Blasenglas klar, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2078, IP43, Höhe 76.5cm, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm, Alu-Guss / Blasenglas klar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662078
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662078
EAN/GTIN:
     4007235620788
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2078, IP43, Höhe 76.5cm, 230V AC/DC, 4.5W 3000K 330lm, Alu-Guss / Blasenglas klar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662078
  • Zubehör: magnetischer Trafo incl
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 76,5∕ 22 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 43
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 237,53*
€ 280,63*
Frei Haus
ab € 243,27*
€ 287,88*
Frei Haus
ab € 246,53*
€ 290,72*
€ 8,50*
ab € 291,88*
€ 291,88*
€ 5,95*
ab € 249,58*
€ 293,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.