| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88713983 Herst.-Nr.: 662078 EAN/GTIN: 4007235620788 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte schwarz 662078 Albert-Pollerleuchte 662078\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit Blasenglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 10 W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessung: 765 x 150 x 220 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert led, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 238,19* | € 280,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,49* | € 288,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,22* | € 290,96* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 291,88* | € 291,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 249,34* | € 293,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|