Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 3-flammig Typ Nr. 2073, Höhe 220, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 3-flammig Typ Nr. 2073, Höhe 220, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Mastleuchte 3-flammig Typ Nr. 2073, Höhe 220, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662073
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662073
EAN/GTIN:
     4007235620733
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 3-flammig Typ Nr. 2073, Höhe 220, 3x E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662073
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 85∕ 220 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Größe: Einzelschirm-Ø: 27 cm
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 18 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,66*
€ 792,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 708,92*
€ 792,55*
Frei Haus
ab € 717,37*
€ 799,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 730,52*
€ 812,87*
Lager 911
Frei Haus
ab € 738,49*
€ 816,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,73*
€ 971,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,18*
€ 966,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,92*
€ 940,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,93*
€ 915,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,49*
€ 878,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.