Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Mastleuchte Typ Nr. 2054, Ø 30cm, Höhe 185cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Kugel transparent, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Mastleuchte Typ Nr. 2054, Ø 30cm, Höhe 185cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Kugel transparent, schwarz
Outdoor Mastleuchte Typ Nr. 2054, Ø 30cm, Höhe 185cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Kugel transparent, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662054
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662054
EAN/GTIN:
     4007235620542
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Outdoor Mastleuchte Typ Nr. 2054, Ø 30cm, Höhe 185cm, IP44, E27 A65 max. 150W, Kugel transparent, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-662054
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 185 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 272,13*
€ 272,13*
Frei Haus
ab € 236,77*
€ 281,66*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 238,28*
€ 282,17*
Frei Haus
ab € 240,30*
€ 284,09*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 244,74*
€ 290,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.