Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz
Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660633
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660633
EAN/GTIN:
     4007235606331
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660633
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz matt
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 25∕ 35∕ 28,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 127,25*
€ 127,25*
€ 5,46*
ab € 113,21*
€ 139,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,82*
€ 139,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,97*
€ 140,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,88*
€ 141,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
661005
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.