Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz
Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ALB-660633
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660633
EAN/GTIN:
     4007235606331
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0633 mit Blasenglaskugel Ø 25cm, E27, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-660633
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas strukturiert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz matt
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 25∕ 35∕ 28,5 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 127,25*
€ 127,25*
€ 5,46*
ab € 113,17*
€ 139,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,60*
€ 140,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,49*
€ 141,01*
€ 8,50*
ab € 114,88*
€ 141,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
661005
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.