Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Typ Nr. 0545, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Typ Nr. 0545, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Anthrazit
Sockelleuchte Typ Nr. 0545, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-620545
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-620545
EAN/GTIN:
     4007235205459
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Typ Nr. 0545, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas / innen opal, Anthrazit

  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 50 cm
  • Farbe: Edelstahl / anthrazit
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: ALB-620545
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 213,13*
€ 213,13*
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 224,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,54*
€ 225,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,68*
€ 229,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 192,44*
€ 230,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.