Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albert 620545 SockelleuchteEst/anth 1xESL oder LED-Retrofit < 20W E27 lm1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0233636
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     620545
EAN/GTIN:
     4007235205459
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte
Albert-Sockelleuchte 620545 aus Aluminiumguss mit opales Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet fur 1 x Lampe max. 20 W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: bicolor - Edelstahl mit Farbe: anthrazit Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 100 x 500 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 213,13*
€ 213,13*
Frei Haus
ab € 186,56*
€ 226,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,67*
€ 227,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,03*
€ 232,29*
€ 8,50*
ab € 192,29*
€ 233,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.