Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Typ Nr. 2014 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, Höhe 134cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Typ Nr. 2014 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, Höhe 134cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber
Wegeleuchte Typ Nr. 2014 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, Höhe 134cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-602014
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-602014
EAN/GTIN:
     4007235020144
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Wegeleuchte Typ Nr. 2014 mit Kugelschirm Ø 25cm, IP44, Höhe 134cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz-Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: ALB-602014
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 25∕ 134 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 19,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 259,38*
€ 8,50*
ab € 259,38*
€ 259,38*
€ 5,95*
ab € 217,96*
€ 260,00*
Frei Haus
ab € 219,17*
€ 261,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 234,70*
€ 277,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.