Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     911-ALB-600533
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-600533
EAN/GTIN:
     4007235005332
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: schwarz/silber
  • Artikelnummer: ALB-600533
  • Größe: B∕ H: 26∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 17,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 171,63*
€ 171,63*
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 174,38*
€ 5,95*
ab € 143,68*
€ 174,90*
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 181,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 155,31*
€ 187,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.