Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber
Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     440-ALB-600533
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-600533
EAN/GTIN:
     4007235005332
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil Typ Nr. 0533, IP23, Höhe 60cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Glas klar, Schwarz/Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 23
  • Farbe: schwarz/silber
  • Artikelnummer: ALB-600533
  • Größe: B∕ H: 26∕ 60 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP23: Abgedeckt und regengeschützt.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 17,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 171,63*
€ 171,63*
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 173,35*
€ 5,95*
ab € 144,69*
€ 173,89*
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 180,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,19*
€ 180,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.