Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe, E14, 9W, Kerzenform, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe, E14, 9W, Kerzenform, 2700K
Kompaktleuchtstofflampe, E14, 9W, Kerzenform, 2700K
Artikel-Nr.:
     911-508840
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     508840
EAN/GTIN:
     4024163131216
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14

Kompaktleuchtstofflampe, E14, 9W, Kerzenform, 2700K

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Größe: Ø∕ L: 3,8∕ 11,7 cm
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Leuchtmittel: EnergySaver
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: 508840
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Stromaufnahme: 70 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Std.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 1,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 3,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.