Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 508840 LED-Lampe 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 508840 LED-Lampe 9 W
SLV 508840 LED-Lampe 9 W
SLV 508840 LED-Lampe 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321434
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     508840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Diese Energiesparlampe ist ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz geeignet. Der opalisierte Гњberkolben in Kerzenform erzeugt besonders weiches Licht und ist somit nach Form und Lichtfarbe der ideale Glühlampenersatz. Dank der attraktiven Form auch in offenen Leuchten einsetzbar. Das Produkt weist die Energieeffizienzklasse A auf. Der gewichtete Verbrauch liegt bei 9kWh/1000h.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Lichtleistung
420 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
8000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.