Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY LIM PRO RF LED-Steuerung FUNK, 350mA, Mastersteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EASY LIM PRO RF LED-Steuerung FUNK, 350mA, Mastersteuerung
EASY LIM PRO RF LED-Steuerung FUNK, 350mA, Mastersteuerung
EASY LIM PRO RF LED-Steuerung FUNK, 350mA, Mastersteuerung
Artikel-Nr.:
     911-470610
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     470610
EAN/GTIN:
     4024163121507
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

EASY LIM PRO RF LED-Steuerung FUNK, 350mA, Mastersteuerung

  • Marke: SLV
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Ausgangsleistung: 5W/Kanal, 15W max. Optional mit Fernbedienung zu bedienen.
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 3,9∕ 3,3 cm
  • Artikelnummer: 470610
  • Zubehör: Funkfernbedienung excl
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Für RGB LED Anwendungen mir PowerLED 350mA Konstantstrom. 17 festeingestellte Programme; Pausenfunktion; Fade-Geschwindigkeit und Helligkeit einstellbar. An/Aus-Funktion; Memory Funktion bei Netztrennung
  • Zubehör: Netzteil excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,49*
€ 18,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,46*
€ 25,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.