Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonanker-Set inkl. Montageplatte für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, Ø 10.5cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonanker-Set inkl. Montageplatte für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, Ø 10.5cm, Edelstahl
Betonanker-Set inkl. Montageplatte für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, Ø 10.5cm, Edelstahl
Betonanker-Set inkl. Montageplatte für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, Ø 10.5cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-230061
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230061
EAN/GTIN:
     4024163125475
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele

Betonanker-Set inkl. Montageplatte für VAP SLIM 30/60/90, VAP und SITRA SL, Ø 10.5cm, Edelstahl

  • Zubehör: Betonanker incl
  • Größe: Ø: 10,2 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Befestigung
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Material: Edelstahl
  • Artikelnummer: 230061
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Montageplatte incl
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,89*
€ 15,54*
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 15,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,80*
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 18,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
230063
ab € 70,80*
Zubehör
SLV
230066
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.