Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte, eckig, GU10, IP44, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte, eckig, GU10, IP44, silbergrau
Außenleuchte BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte, eckig, GU10, IP44, silbergrau
Außenleuchte BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte, eckig, GU10, IP44, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-229554
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229554
EAN/GTIN:
     4024163112567
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte

Außenleuchte BIG THEO CEILING OUT Deckenleuchte, eckig, GU10, IP44, silbergrau

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Kolbenform: ES111
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 15 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 229554
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: silbergrau
  • Leuchtmittel: 1x ES111 75W max.
  • Material: Glas
  • Leuchtentyp: Außenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,52*
€ 66,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 71,00*
€ 8,50*
ab € 74,40*
€ 74,40*
€ 5,46*
ab € 60,11*
€ 75,21*
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005280
ab € 20,46*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 20,52*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.