Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm
Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm
Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm
Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm
Artikel-Nr.:
     911-229162
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229162
EAN/GTIN:
     4024163098373
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Outdoor Stehleuchte BIG NAILS, IP44, E27 (T38 / T45), Edelstahl 304 / PC opal, Höhe 51cm

  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Material: Edelstahl
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Artikelnummer: 229162
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: Edelstahl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 51 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Kolbenform: T38
  • Lampentyp: Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1 x E27 (T38 / T45), max. 15W
    max. Ø / L: 4,5cm / 17cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Kurze Version der zylindrischen Outdoor Stehleuchte, für wechselbare E27 Stablampen (T38 / T45).
  • Zubehör: Schalter excl
  • Größe: Bodenplatte-L∕ B: 9∕ 9 cm
  • Stabiles Gehäuse aus Edelstahl 304, satinierter Diffusor aus Polycarbonat (PC). Zusätzlicher Schutz durch Edelstahl-Kappe.
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ L: 4,5∕ 17 cm
  • Weiche Rundum-Lichtabgabe
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper
  • Zubehör: Fassung incl
  • Leuchtmittel bis max. Durchmesser / Länge: 4,5cm / 17cm!
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Bernstein-Licht und warmweiße Lichtfarben gelten als besonders insektenfreundlich, da sie als weniger anziehend für die Tiere gelten.
  • Passende Stehleuchten erhältlich
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,09*
€ 84,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 91,52*
€ 8,50*
ab € 97,20*
€ 97,20*
€ 5,00*
ab € 78,31*
€ 98,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 79,63*
€ 100,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
81451200
ab € 2,26*
Zubehör
SLV
227922
ab € 21,98*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,27*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,27*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,30*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
Zubehör
ISOLED
ISO-113320
ab € 5,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-113321
ab € 5,61*
Zubehör
ISOLED
ISO-112250
ab € 9,43*
Zubehör
SIGOR Licht
610009
ab € 4,47*
Zubehör
SIGOR Licht
610035
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.