Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit
Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit
Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit
Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit
Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-227505
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227505
EAN/GTIN:
     4024163163767
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Outdoor LED Spießleuchte SYNA, IP55 IK04, 9W 3000K 470lm 50°, neigbar, mit 150cm Steckerkabel, Anthrazit

  • Leuchtentyp: Standleuchte, Spießleuchte
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Steckdose excl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Flexibel einsetzbarer Außenstrahller mit integriertem Hochvolt LED Leuchtmitte und 150cm Anschlusskabel.
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 17500
  • Produktart: Spießleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: IP Schukostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 52,22 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lampenleistung: 8,6 W
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 0,705 kg
  • Artikelnummer: 227505
  • Größe: Spot-Ø∕ L∕ H: 5,4∕ 14,5∕ 10 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 954801
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Material: Glas
  • Schlankes Design, stabile Fertigung aus Aluminium.
  • Größe: Erdspieß-H: 17,2 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Warmweiße, direkte Lichtabgabe.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Systemleistung: 9 Watt
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,93*
€ 44,57*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 48,17*
€ 5,00*
ab € 36,51*
€ 49,32*
€ 5,95*
ab € 37,18*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.