Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECKENUMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DECKENUMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
DECKENUMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     911-186642
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186642
EAN/GTIN:
     4024163094122
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Umlenkrolle
umlenkrolle

DECKENUMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 16,2 cm
  • Material: Messing
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Umlenker
  • Für Seil mit Rolle
  • Artikelnummer: 186642
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,88*
€ 54,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 58,82*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,46*
ab € 47,88*
€ 63,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,32*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186640
ab € 37,75*
Ähnlich
SLV
186641
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.