Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     911-186362
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186362
EAN/GTIN:
     4024163054799
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Isolierverbinder

ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Farbe: chrom
  • Größe: L: 6 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: 186362
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Isolierverbinder
  • Material: Aluminium
  • Material: Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,14*
€ 14,58*
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 14,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,77*
€ 5,46*
ab € 11,83*
€ 16,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186360
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.