Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, kurz, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, kurz, 2 Stück, chrom
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, kurz, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     911-186332
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186332
EAN/GTIN:
     4024163054676
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung

UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, kurz, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 186332
  • Farbe: chrom
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Umlenker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 6 cm
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,77*
€ 16,89*
€ 8,50*
ab € 17,10*
€ 17,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,29*
€ 5,46*
ab € 13,74*
€ 19,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
139004
ab € 100,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.