Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     911-186312
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186312
EAN/GTIN:
     4024163054652
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,315 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 10 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: chrom
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Produktart: Wandhalter
  • Mit Spannvorrichtung.
  • Artikelnummer: 186312
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 24,90*
€ 8,50*
ab € 25,65*
€ 25,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,95*
€ 5,46*
ab € 20,73*
€ 29,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186642
ab € 40,88*
Ähnlich
SLV
186362
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV
181532
ab € 12,69*
Ähnlich
SLV
186352
ab € 5,77*
Ähnlich
SLV
186332
ab € 11,77*
Ähnlich
SLV
186342
ab € 12,68*
Ähnlich
SLV
186310
ab € 16,81*
Ähnlich
SLV
186311
ab € 16,77*
Ähnlich
SLV
186302
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.