Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, schwarz
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, schwarz
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-186310
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186310
EAN/GTIN:
     4024163174152
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 186310
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 11,5 cm
  • Lampentyp: Seilleuchte
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Wandhalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,74*
€ 23,44*
€ 8,50*
ab € 24,30*
€ 24,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,29*
€ 5,46*
ab € 19,55*
€ 27,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,43*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186312
ab € 17,69*
Ähnlich
SLV
186311
ab € 16,78*
Ähnlich
SLV
186300
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.