Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-155540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155540
EAN/GTIN:
     4024163167642
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe

Tischleuchte FENDA II, TRIPOD, E27, mit Schnurschalter, ohne Schirm, Schwarz

  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: 155540
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 40W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,493 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 19∕ 36 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Auffällige, vielfältig gestaltbare Tischleuchte für Wohnzimmer, Schlafzimmer, oder die Leseckecke.
    Auch perfekt für Hotellerie oder Gastronomie.
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Zubehör: Schirm excl
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Version mit Schalter am Netzkabel.
  • Material: Kunststoff
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: oben.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,09*
€ 43,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 47,45*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
€ 5,46*
ab € 38,66*
€ 50,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,02*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.