Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FENDA E27 Tischleuchtenfuss, mattsc hwarz, ohne Schirm 155540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5351951
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155540
EAN/GTIN:
     4024163167642
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe
Der in schwarz gehaltene FENDA Tischleuchtenfuß aus dem FENDA Mix & Match System ermöglicht eine einfachen Kombination mit FENDA Leuchtenschirmen, passend zum Ambiente oder mit farbigen Akzenten in aktuellen Trendfarben. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der FENDA Leuchtenfuß wird mit einer Zuleitung samt Netzstecker und integriertem Fußschalter geliefert. Das Produkt ist fertig für den direkten Anschluss an 230V. Schutzklasse: II, Fassung: E27, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Dimmer: false, geeignet für Lampenleistung: 40 W, mit Steckdose: false, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, geeignet für Wandmontage: false, mit Schalter: false, Biegbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Wohnraumleuchte, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Nennspannung: 230 V, mit Leuchtmittel: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Max. Systemleistung: 40 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: true, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: sonstige, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich, Höhenverstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
SLV GmbH
Produkt Typ:
155540
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,91*
€ 44,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 47,79*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
€ 5,46*
ab € 38,68*
€ 50,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,16*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005303
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.