Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor
Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor
Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor
Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor
Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor
Artikel-Nr.:
     911-153644
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153644
EAN/GTIN:
     4024163105804
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

Spot SLEEK G12 mit 3-Phasen Adapter, silbergrau, 70W, inkl. 16°, Reflektor

  • Ausstrahlungswinkel: 16 °
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,5∕ 16,8∕ 13,5 cm
  • Wählen Sie Ihre Farbvariante mit dem gewünschten Abstrahlwinkel aus der Varinatenliste.

    Sie benötigen dann nur noch einen Dekoring aus der Zubehörliste. Für den
    Fall, dass Sie später einmal den Abstrahlwinkel Ihres Spots ändern möchten,
  • Artikelnummer: 153644
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G12
  • Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-Lampe HQI/T / CDM/T 70W Sockel G12
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Leistungsaufnahme: 70 W
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Lampentyp: Metall-Haloid
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Zubehör: EVG incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,73*
€ 28,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,13*
€ 38,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.