Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 4000K 2740lm 60°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 4000K 2740lm 60°, Weiß
3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 4000K 2740lm 60°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-152781
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152781
EAN/GTIN:
     4024163152624
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 4000K 2740lm 60°, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • Lichtausbeute: 105,39 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Premium COB LED Modul
  • Leuchtmittel: COB LED Modul (10 LEDs), Systemleistung: 26W
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,265 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • EPREL Nr.: 954797
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: sichtbarer Teil-B∕ H∕ T: 15∕ 21∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Material: Aluminium
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: 152781
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Drehbereich: 350 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2740 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Steckertyp: Adapter
  • Würfelförmiger, verstellbarer Premium LED Strahler für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi >90
  • Zubehör: Treiber incl
  • Auch erhältlich mit warmweißer Lichtabgabe.
  • Großer Aktionsradius durch seitlich montierten Gelenkarm.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 108,04*
€ 136,52*
€ 8,50*
ab € 156,00*
€ 156,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001531
ab € 49,94*
Zubehör
SLV
145300
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.