Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 3000K 2470lm 60°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 3000K 2470lm 60°, Schwarz
3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 3000K 2470lm 60°, Schwarz
3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 3000K 2470lm 60°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-152750
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152750
EAN/GTIN:
     4024163152525
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

3-Phasen LED Strahler EURO CUBE, CRi >90, inkl. Adapter, 26W 3000K 2470lm 60°, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Würfelförmiger, verstellbarer Premium LED Strahler für 3-Phasen Hochvolt-Schienensysteme.
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Lichtstrom: 2470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 95 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Premium COB LED Modul
  • Leuchtmittel: COB LED Modul (10 LEDs), Systemleistung: 26W
  • Leistungsaufnahme: 26 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 1,265 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • EPREL Nr.: 954793
  • Energieverbrauch: 26 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: sichtbarer Teil-B∕ H∕ T: 15∕ 21∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: 152750
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Schutzklasse: 1
  • Drehbereich: 350 °
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Sehr gute Farbwiedergabe: CRi >90
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • In weißem Gehäuse auch erhältlich mit neutralweißer Lichtabgabe.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Großer Aktionsradius durch seitlich montierten Gelenkarm.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,18*
€ 136,40*
€ 8,50*
ab € 156,00*
€ 156,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145100
ab € 20,34*
Zubehör
SLV
145300
ab € 58,30*
Zubehör
SLV
145830
ab € 43,02*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
1001510
ab € 20,57*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
1001511
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.