Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz
3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-152640
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152640
EAN/GTIN:
     4024163167932
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

3-Phasen Strahler AVO TRACK, GU10 QPAR51 max. 50W, inkl. Adapter, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,209 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ L∕ H: 6,2∕ 10,8∕ 12 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: SLV
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Artikelnummer: 152640
  • Material: Stahl
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51 Reflektorlampe, max. 50W,
    max. Länge 6,7cm / max. Ø 5cm
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Adapter
  • Konisch zulaufender 3-Phasen-Schienenstrahler aus der Serie AVO.
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlwinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • AVO ist auch erhältlich als 1-Phasen Schienenstrahler und als 1- bis 4-flammiger Aufbauleuchte für den direkten Anschluss an Netzspannung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,37*
€ 24,93*
€ 8,50*
ab € 26,70*
€ 26,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 26,93*
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 27,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,51*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,37*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.