Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Chrom
Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Chrom
Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-139092
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139092
EAN/GTIN:
     4024163176101
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Lampenhalter COSMIC QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, 2er-Set, GX5.3 max. 35W, schwenkbar, Chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLV
  • Zubehör: Seilsystem excl
  • Artikelnummer: 139092
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,2∕ 3∕ 3,1 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Halter
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Kolbenform: QR-C51
  • Gewicht: 0,234 kg
  • Leuchtmittel: CR-C51
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen-Reflektor, optional: LED
  • Material: Messing
  • Montageart: Systemgebunden
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,52*
€ 24,53*
€ 8,50*
ab € 25,50*
€ 25,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 26,51*
€ 5,46*
ab € 20,50*
€ 28,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,53*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,48*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.