Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, weiß
Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     911-113541
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113541
EAN/GTIN:
     4024163101806
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbaustrahler NEW TRIA ES111 1, GU10, 230V, eckig, inkl. Blattfedern, weiß

  • Farbe: weiß matt
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,5∕ 16,5∕ 12,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 113541
  • Leuchtmittel: Sockel GU10 ES111, 1 x 75W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 12,5 cm
  • Drehbereich: 360 °
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Kolbenform: ES111
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,56*
€ 29,44*
€ 8,50*
ab € 31,20*
€ 31,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 31,84*
€ 5,46*
ab € 25,19*
€ 34,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,20*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005294
ab € 10,20*
Zubehör
SLV
1005292
ab € 10,18*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,70*
Zubehör
SLV
1005291
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.